SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用電気用品
SEIWA(セイワ)の 車用ソケット
SEIWA(セイワ)の USBソケット
DC/USBパワープラグC1A2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64154575
品番
F357
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
USBポートを3個搭載したソケットです。3台同時充電が可能です。最大54W。ブルーLED付。
用途
車の車内用品
幅(mm)
80
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
36
注意
※12V/24V兼用