SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用電気用品
SEIWA(セイワ)の 車用ソケット
SEIWA(セイワ)の USBソケット
DC/USBパワープラグC+A/PD65W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64154600
品番
F360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
USBポートを2個搭載したソケットです。2台同時充電が可能です。通電確認LED付。頑丈なアルミシェルで高級感がありながら表面がキズつきにくい設計です。
用途
車の車内用品
幅(mm)
75
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
45
注意
※12V/24V兼用