D650 抗菌やわらかUSBケーブルCtoC SEIWA(セイワ) 64154618

抗菌やわらかUSBケーブルCtoC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)1.2
内容量1個注文コード64154618品番D650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

抗菌加工で菌の増殖を抑えていつでも清潔、シリコン素材で柔らかく絡みにくいUSBCtoCケーブル。PD60W対応。

用途
車の車内用品
幅(mm)80高さ(mm)180長さ(m)1.2奥行(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする