SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
SEIWA(セイワ)の コネクタ/変換ケーブル
SEIWA(セイワ)の Type-C変換アダプタ
USB変換コネクタCtoA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64154636
品番
D654
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
USB-CプラグをUSB-Aプラグに変換するアダプターです。
用途
車の車内用品
幅(mm)
50
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
13