SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用電気用品
SEIWA(セイワ)の 車用ソケット
SEIWA(セイワ)の USBソケット
DC/USBパワープラグ+USBケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64154645
品番
D647
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
USBポートを2個搭載したソケットです。2台同時充電が可能です。通電確認LED付。ケーブルはデータ通信対応です。
用途
車の車内用品
幅(mm)
85
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
55