ダブルホールドスマホホルダーDB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64154670 品番D643
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

マグネット取付とオートホールドアームの2つでしっかりとスマホを保持出来るワイヤレス充電スマホホルダーです。ダッシュボード取付。本体とスマートフォンの間に金属が挟まれたり、一定以上の温度になった場合、自動的に停止する安全回路を内蔵しています。

用途車のスマホホルダー 幅(mm)140 高さ(mm)180 長さ(m)1.2 奥行(mm)80
注意
※収納サイズ幅62-83ミリ。厚み15ミリ。重さ300g以下。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする