SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 携帯/スマホ関連品
SEIWA(セイワ)の スマホ/携帯用ホルダー
アドバンスワンモーションホルダーローダウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64154679
品番
WA154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ローダウンタイプのスマホホルダー。エアコン吹き出し口付近にスマホを固定出来るので温度上昇を抑えられます。片手で取付・取外しが可能です。ダッシュボード取付。
用途
車のスマホホルダー
幅(mm)
170
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
125
注意
※収納サイズ幅58-95ミリ。厚み17ミリ。重さ300g以下。