SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用収納用品
SEIWA(セイワ)の 車用ティッシュカバー
ノンスリップティッシュカバー本革調
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64154731
品番
WA153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
黒色本革調生地採用のテイッシュカバーです。本体底面は特殊ラバー素材仕様でダッシュボード等に置いても滑りにくい。脱着可能な面テープ付ストラップで車のヘッドレスト等にも吊下げて使用可能です。
用途
車の車内用品
幅(mm)
140
色
黒
高さ(mm)
340
奥行(mm)
50