SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 車外用品
SEIWA(セイワ)の ナンバープレート/ボルト
GLOSSYナンバーフレームセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64154776
品番
K444
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
フロントとリアのナンバーフレームセットです。表面には高品質な紫外線劣化防止塗装。純正ボルトを使用。
用途
車の車外用品
幅(mm)
195
色
白
高さ(mm)
385
奥行(mm)
26
入数
2
注意
※普通車・軽自動車兼用。