SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 車外用品
SEIWA(セイワ)の 初心者マーク/ステッカー
SEIWA(セイワ)の デコレーション
エンブレムステッカーハローキティ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64154828
品番
KT571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
車以外にも貼れるハローキティの立体ステッカーでドレスUP。
用途
車の車外用品
幅(mm)
190
色
シルバー
高さ(mm)
180
奥行(mm)
2