※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-HG-JHW70-30-8【ワケあり】 ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業) 64154888 AS-HG-JHW70-30-8【ワケあり】 ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業) 64154888 AS-HG-JHW70-30-8【ワケあり】 ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業) 64154888

ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ダンパーヒンジ(HG-JHW70)×1個、ブラケット(AS-JH-W)×2個、ASナット(AS-8M5)×4個、六角穴付ボルト(M5×8)×4個、六角付サラボルト(M5×12)×4個 注文コード64154888 品番AS-HG-JHW70-30-8【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,960 販売価格(税込) ¥2,176
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9901,978
この商品はセット内容など5種類から選べます 他の種類を見る

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。
ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) セット内容ダンパーヒンジ(HG-JHW70)×1個、ブラケット(AS-JH-W)×2個、ASナット(AS-8M5)×4個、六角穴付ボルト(M5×8)×4個、六角付サラボルト(M5×12)×4個 用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃
注意
所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置(回転角度0°〜115°以内)にステーなどのストッパーを設けてください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする