※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 コイル電圧(V)120 仕様【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用)、【電磁接触器】標準形 接点構成【補助】2a2b 注文コード64154995 品番SCH4XA-K22
参考基準価格(税別)¥6,730 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はコイル電圧・仕様・接点構成など92種類から選べます 他の種類を見る

・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)
・豊富なオプションユニット
・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能
・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)
高寿命タイプ(SC)

仕様【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用)、【電磁接触器】標準形 その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器 区分製品本体 備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付 外形寸法(mm)43×80×78 接点構成【補助】2a2b 周波数【操作コイル】50/60Hz コイル電圧(V)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする