D-Sub バックシェエル FWH シリーズ 9 極 E シルバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64155019 品番FWH1A / 1731100248
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

プラスチック/金属製Dフード
はんだバケットタイプのソケット(品番 ; 215-5922 215-5922 など)とともに使用して、ケーブルとコネクタ間をIP67保護可能 金属製は、コンタクトプレート内蔵 9極及び15極は直径6-8mmのケーブルに対応(最大) 15極は直径8-10.5mmのケーブルに対応

仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●IP保護等級:IP67●コード番号:195-7216 アズワン品番65-7727-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする