リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64155344 品番26-05-03
参考基準価格(税別)¥414,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

TE Connectivity デュアル Coil システムリレーは、主に慎重な設計が採用された最適化された磁気回路を使用し、非常に高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 500 アンペアです。このリレーは kissling 26 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています デュアルコイルモノステーブル高性能リレー、オプションの補助コンタクト付き 耐衝撃性:最大 30 G、耐振動性: 10 G 軍用級の性能 個々のニーズに合わせたさまざまな構成オプションが用意されています MIL-R-6106 の要件に適合します

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:500A●極数:1●コイル抵抗:82 O●コイル電力:11.2W●シリーズ:KISSLING Series 26●コード番号:223-8099 アズワン品番65-8069-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする