※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64155896 品番 SC65XS-F11
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
・ミラーコンタクトを標準装備
・豊富なオプションの取りそろえ

仕様【操作コイル】AC/DC共用、【電磁接触器】スーパーマグネット形(S) その他【電磁接触器定格電流値】65A 区分製品本体 備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付 外形寸法(mm)64×89×93 接点構成【補助】1a1b 周波数【操作コイル】50/60Hz 適合モータ容量(kW)【主回路AC200V〜AC220V】15 / 【主回路AC400V〜AC440V】30 コイル電圧(V)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする