※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

38x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・赤)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64156279 品番EA628PT-142【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別) アウトレット
¥11,6004,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ベルト幅(mm)38 ベルト長さ(m)50 ベルト色 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 エスコ品番EA628PT-142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする