曜日別特売
Winter TRANPATH TX 【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX (ウィンター・トランパス・ティーエックス) TOYO TIRES 64156551

※イメージ画像

Winter TRANPATH TX 【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX (ウィンター・トランパス・ティーエックス) TOYO TIRES 64156551
Winter TRANPATH TX 【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX (ウィンター・トランパス・ティーエックス) TOYO TIRES 64156551
Winter TRANPATH TX 【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX (ウィンター・トランパス・ティーエックス) TOYO TIRES 64156551
Winter TRANPATH TX 【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX (ウィンター・トランパス・ティーエックス) TOYO TIRES 64156551

【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX (ウィンター・トランパス・ティーエックス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
タイヤ幅(mm)205
リム径(inch)17
偏平率(%)55
タイヤサイズ205/55R17 95Q
205/55R17 95Q
175/80R15 90Q
185/65R15 88Q
165/60R15 77Q
215/70R16 100Q
195/65R15 91Q
165/55R15 75Q
215/65R16 98Q
205/65R16 95Q
215/60R17 96Q
225/65R17 102Q
225/60R17 99Q
235/60R18 107Q
225/60R18 100Q
235/65R18 106Q
215/60R16 95Q
225/55R18 98Q
235/55R18 100Q
225/55R19 99Q
215/55R18 95Q
235/55R19 101Q
215/55R17 94Q
215/50R17 91Q
215/50R18 92Q
225/50R18 95Q
235/50R18 97Q
内容量1セット(4本)注文コード64156551品番Winter TRANPATH TX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

当商品はスタッドレスタイヤ単品4本setです(ホイールは付属しません)
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
【タイヤ名】 :TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX
【タイヤ説明】 :ふらつきを抑えた安定感のある走りと、進化したアイス性能をそなえた、 ハイト系専用スタッドレス!

用途
自動車用
品名Winter TRANPATH(ウィンター・トランパス) TXタイヤサイズ205/55R17 95Qタイヤ幅(mm)205リム径(inch)17偏平率(%)55適合ボディタイプ乗用車
注意
※製造年月は開示しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする