フロアコンセント

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様C型20A125Vコンセント4コ口、パイロットランプ、防塵キャップ付 注文コード64156595 品番NK39462Z【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別) アウトレット
¥73,9006,298
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

床から電源を取る場合に使用する床埋込のコンセント。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様C型20A125Vコンセント4コ口、パイロットランプ、防塵キャップ付 質量(kg)7.7 定格入力電圧(V)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする