SN74HC125APWR IC BUFFER NON-INVERT 6V 14TSSOP Texas Instruments 64156787

IC BUFFER NON-INVERT 6V 14TSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード64156787品番SN74HC125APWR
参考基準価格(税別)¥72販売価格(税込)¥75
販売価格(税別)
68

IC BUFFER NON-INVERT 6V 14TSSOP

仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0409-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする