※着用例(前)
ハスクバーナ
ハスクバーナの 防護服・保護服・特殊服
ハスクバーナの 保護服
フォレストジャケットT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64156831
品番
546417850
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:
、視認性:
、撥水加工:
、背中部ゆとり:◎
サイズ
M
注意
※プロテクション(M/S)なし