スーパーサイレントシュレッダクロスM3525X

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64156876 品番GSHM3525X
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

業界最静音レベルのシュレッダー
業界内で最静音レベルの動作音が40dB
オフィスでの使用シーンにおいても、音を気にすることなく使用できます。

質量(kg)10.1 消費電力(W)230 [50Hz/60Hz] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×282×540 細断速度毎分1.7m[50Hz/60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz)15枚 最大細断枚数17枚(50Hz/60Hz) 細断容量(L)25 RoHS指令(10物質対応)対応 定格運転時間(分)連続10 細断方法クロスカット4×38mm 最大投入幅A4サイズ対応 ( 220mm )
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする