オプティマックスマイクロOPM35

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64156901 品番GSHOPM35
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

自動くずならし NEWスタイルシュレッダ。
ビンローテーション機能搭載。ダストボックスが回転することで、収容できる用紙の枚数が33%増加。

質量(kg)14.7 消費電力(W)580 [50Hz/60Hz] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×378×710 細断速度毎分1.8m/毎分2.2m[50Hz/60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz)12枚/11枚 最大細断枚数13枚/12枚(50Hz/60Hz) 細断容量(L)29 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 定格運転時間(分)連続30 細断方法マイクロカット2×15mm 最大投入幅A4サイズ対応 ( 223mm )
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする