メイン画像
1つのUSB Type-Cポートで最大4台同時充電ができるTYPE-C分岐ケーブル。 合計出力 5V/3Aまで対応。スマートフォンやタブレットなど、複数の機器をまとめてパワフルに充電できます。 ワイヤレスイヤホンやハンディファン、ゲームコントローラーなど、身の回りのガジェットの充電にも最適です。 本製品はUSB 5V充電専用ケーブルとなり、データ転送には対応しておりません。 ケーブル長50cmと短めのケーブルは、絡まりにくく取り回しが簡単、持ち運びにも便利です。