メイン画像

JT-4IN1CC05-WH 4in1 USB Type-C分岐ケーブル JTT 64157007 JT-4IN1CC05-WH 4in1 USB Type-C分岐ケーブル JTT 64157007

4in1 USB Type-C分岐ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64157007 品番 JT-4IN1CC05-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

1つのUSB Type-Cポートで最大4台同時充電ができるTYPE-C分岐ケーブル。
合計出力 5V/3Aまで対応。スマートフォンやタブレットなど、複数の機器をまとめてパワフルに充電できます。
ワイヤレスイヤホンやハンディファン、ゲームコントローラーなど、身の回りのガジェットの充電にも最適です。
本製品はUSB 5V充電専用ケーブルとなり、データ転送には対応しておりません。
ケーブル長50cmと短めのケーブルは、絡まりにくく取り回しが簡単、持ち運びにも便利です。

ホワイト 保証期間初期不良のみ 入力端子USB Type-C×1 充電方式合計出力 5V/3Aまで対応 ※各ケーブルは5V/2Aまで対応 出力端子USB Type-C×4 ケーブル長(cm)約50
注意
※本製品はUSB 5V充電専用のケーブルとなり、データ転送には対応しておりません。
※PD充電などの充電方式はサポートしておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする