WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 12mm 1箱 3000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
注文コード
64157024
品番
971120154
参考基準価格(税別)
¥406,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様
●本体長さ:12mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:7mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1971
アズワン品番
65-7913-66