メイン画像

U144-CC-BK hoco U144 カラフルLED PD60Wケーブル JTT 64157041 U144-CC-BK hoco U144 カラフルLED PD60Wケーブル JTT 64157041

hoco U144 カラフルLED PD60Wケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64157041 品番 U144-CC-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

RGBイルミネーション搭載、USB2.0対応、PD60W高速充電のUSB-C to USB-Cケーブル。
USB-Cコネクタの真ん中に穴が空いたホールデザイン。USB電源に接続するとホール部分のRGB搭載LEDが点灯します。
最大PD60Wの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。
スマホやタブレットなどの充電に加え、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコン-スマホ間での写真などのデータ転送もスムーズに。
約1.2mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。
デスク上やベッドサイドなど、様々なシーンで快適にご利用いただけます。

ブラック 質量(g)約32 ケーブル長(m)約1.2 保証期間初期不良のみ 入力端子USB-C 充電方式最大PD60W対応 出力端子USB-C データ転送最大480Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする