メイン画像

X118-AC-BK hoco X118 デジタルディスプレイType-Cケーブル JTT 64157059 X118-AC-BK hoco X118 デジタルディスプレイType-Cケーブル JTT 64157059

hoco X118 デジタルディスプレイType-Cケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64157059 品番X118-AC-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

リアルタイムで電力表示が可能な、USB2.0対応 USB-A to USB-Cケーブル。
コネクタ部分に搭載されたデジタルディスプレイが、充電中の電力(W)をリアルタイムで表示。
お手持ちの機器がどれくらいの電力で充電しているかを一目で確認できます。
スマホやタブレットなどの充電・データ転送にご利用いただけます。
充電:最大5Aの急速充電対応。高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。
通信:最大480Mbpsのデータ転送対応。パソコンとスマホを接続して写真などのデータ転送もスムーズに行えます。
USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいいケーブル長 約1.0m。
柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。

ブラック 質量(g)約32 ケーブル長(m)約1.0 保証期間初期不良のみ 入力端子USB-A 充電方式最大3A対応 出力端子USB-C データ転送最大480Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする