曜日別特売
BT40MF12100 超剛性ミリングチャック・モノフォース D'ANDREA 64157339

※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40MF12100 超剛性ミリングチャック・モノフォース D'ANDREA 64157339
BT40MF12100 超剛性ミリングチャック・モノフォース D'ANDREA 64157339

超剛性ミリングチャック・モノフォース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンクBT40
寸法L(mm)100
内容量1個注文コード64157339品番BT40MF12100
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

モノフォースの高精度・超剛性のツールホルダーは粗加工のミリングから精密仕上加工まで広範囲にこなします。すべてのモノフォースツールホルダーは15,000rpmで、G6.3のグレードの公差に適合します。

寸法L(mm)100寸法L1(mm)73シャンクBT40寸法L2(mm)29.5呼称MAS403 BT40-AD MF12.100寸法d1(mm)12寸法d2(mm)28寸法d3(mm)32H(mm)46
関連資料:(1.27MB)
注意
※クランプ用レンチは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする