※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40MF2065 超剛性ミリングチャック・モノフォース D'ANDREA 64157348 BT40MF2065 超剛性ミリングチャック・モノフォース D'ANDREA 64157348

超剛性ミリングチャック・モノフォース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64157348 品番 BT40MF2065
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

モノフォースの高精度・超剛性のツールホルダーは粗加工のミリングから精密仕上加工まで広範囲にこなします。すべてのモノフォースツールホルダーは15,000rpmで、G6.3のグレードの公差に適合します。

寸法L(mm)65 寸法L1(mm)38 シャンクBT40 呼称MAS403 BT40-AD MF20.65 寸法d1(mm)20 寸法d2(mm)48 H(mm)63
関連資料:(1.27MB)
注意
※クランプ用レンチは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする