曜日別特売
BT40MF3290 超剛性ミリングチャック・モノフォース D'ANDREA 64157357

※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40MF3290 超剛性ミリングチャック・モノフォース D'ANDREA 64157357
BT40MF3290 超剛性ミリングチャック・モノフォース D'ANDREA 64157357

超剛性ミリングチャック・モノフォース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンクBT40
寸法L(mm)90
内容量1個注文コード64157357品番BT40MF3290
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

モノフォースの高精度・超剛性のツールホルダーは粗加工のミリングから精密仕上加工まで広範囲にこなします。すべてのモノフォースツールホルダーは15,000rpmで、G6.3のグレードの公差に適合します。

寸法L(mm)90シャンクBT40呼称MAS403 BT40-AD MF32.90寸法d1(mm)32寸法d2(mm)66H(mm)80
関連資料:(1.27MB)
注意
※クランプ用レンチは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする