LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 受動部品
LINKMANの コンデンサ
超小型積層セラミックコンデンサー 50V CT4-0805Bシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64157365
品番
CT4-0805B103K
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥40
販売価格(税別)
¥
36
バスケットに入れる
バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。
温度特性はX7R(-55〜125℃、±15%)です。
仕様
●静電容量:0.01μF●定格電圧:50V●容量許容差:±10%●温度特性:X7R±15%●リードピッチ:5.00mm●直径:厚さ:入数:1個
アズワン品番
67-0456-77