エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース 5個入り 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64157391
品番
BM-IBTHNP13BK05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
かばんの中にすっきり収納!伸縮素材でパソコンをやさしく守る、インナーバッグです。Wファスナーで開閉もスムーズ。撥水生地を採用し、飲み物のこぼれや雨からも守れて安心です。お得な5個セットになります。
用途
柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、ノートパソコンを傷や汚れから守るインナーバッグです。
13.3インチまでのノートパソコンを収納可能です。
開閉がスムーズで、ノートパソコンの出し入れがしやすいダブルファスナーを採用しています。
ファスナー引き手部分にラバー素材を採用し、グリップ力を高め、他の収納物への傷を防ぎます。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。
お得な5つセットです。
その他
撥水加工(表生地)
材質
ポリエステル、クロロプレンゴム
色
ブラック
質量(g)
約180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×245×22
対応
〜13.3インチまでのノートパソコン
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
308×220×18 ※参考収納寸法
ポケット
(前面)メッシュファスナーポケット×1