パソコンケース フルオープン PC操作可 撥水 軽量 スリム ハンドル付き 前面収納ポケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64157409 品番BM-IBHC13BK
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

バッグを開いてそのままパソコン操作が可能!三辺が大きく開いて出し入れしやすい、軽量スリムなインナーバッグです。カバンの中でもかさばらず、ハンドル付きで取り出しもスムーズ。内側には起毛素材を採用し、機器を傷からしっかり守ります。

用途
三辺が大きく開くタイプなので、バッグを開いてそのままパソコン操作が可能。出し入れの手間を省けて、作業を効率よく進められます。
開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすい、ダブルファスナーを採用しています。
ハンドル付きで、カバンに入れていても取り出しやすいです。
バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
軽量でスリムな設計なので、カバンに入れてもかさばりません。
前面にはケーブルや小物をすっきり収納できるファスナーポケット付き。バッグの中がごちゃつかず、必要なものをすぐに取り出せます。
13.3インチまでのノートパソコンに対応しています。
表面生地には撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル ブラック 質量(g)約190 備考【パソコン収納部内寸】※308×18×220mmが対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×20×240 ※ハンドル含まず 対応13.3インチまでのノートパソコン 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×18×220 ※13.3インチノートパソコンの参考収納寸法 ポケット(前面)ファスナーポケット×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする