リュック 大容量 35L シューズ収納 16インチPC対応 小物整理ポケット付 バックパック 180度オープン構造

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64157461 品番BM-BPTR01BK
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

出張や旅行におすすめ!多彩なポケットで用途ごとに分けて収納できる、トラベルバックパックです。底面にはシューズの収納に便利なポケット付き。メイン気室は180度フルオープンで、荷物の出し入れもスムーズです。背面には盗難防止ファスナー付きの隠しポケットを備え、貴重品も安心して持ち運べます。

用途
シューズの収納に便利なポケットを底面に備え、他の荷物と分けて収納可能。濡れた衣類やジム用品の持ち運びにも便利です。
出張や旅行でも活躍する、たっぷり収納できる大容量タイプです。
メイン気室はキャリーケースのように180度フルオープンで開くため、着替えなどの荷物が取り出しやすいです。
前面上下にファスナーポケット付き。下部のポケットは横長タイプで、折りたたみ傘の収納に便利です。
前気室には、ガジェットなどの小物を用途に合わせて整理できる多彩なポケットを装備。旅先でもスムーズに整頓できます。
パソコン気室には、16インチまでのノートパソコンを収納可能です。
側面には、ペットボトルなどの収納に便利なオープンポケット付き。使わないときはファスナーを閉じて、ポケットを目立たなくすることができます。
荷物の量に合わせて本体をスリムにできる調整ベルト付きです。
背面には、盗難防止にもなるファスナー開閉式の隠しポケットを装備。財布やスマートフォンなどの貴重品を安心して収納できます。
背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。
荷物が重くなってもショルダーベルトの根元が自然に伸縮し、肩への負担を軽減。長時間の移動もストレスなく使えます。
表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材を採用。水や汚れが染み込みにくく、汚れてもサッと拭き取れます。
※完全に水の侵入を防ぐものではありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル、ポリウレタン ブラック 質量(g)約1680 容量(L)約35 表面処理PUコーティング 対応機種16インチまでのノートパソコン ポケット数(側面)オープンポケット×1、(前面)ファスナーポケット×2、ファスナーポケット(シューズ収納用)×1、(気室内)前気室:オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2・オープンポケット×1・ファスナーポケット×1、メイン気室:ファスナーポケット(メッシュ)×1・ファスナーポケット×1、パソコン気室:パソコンスリーブ(ストレッチ)×1、(背面)ファスナーポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×約210×約510 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×約26×約370 ※16.0インチノートパソコンの参考収納寸法 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)※約290×約26×約370が対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする