東洋溶材
東洋溶材の ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
東洋溶材の りん銅ろう
りん銅ろう BCUP-6 2.4X500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
64157497
品番
BC-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
クリアランスが0.03〜0.13mmの継手のろう付けに適する。
用途
機械的性質、流動性が良く空調機、電気部品のろう付けに使用される。銅管のろう付けに最適。
成分
【Ag】2%、【Cu】91%、【P】7%
長さ(mm)
500
規格
Bcup-6
線径(Φmm)
2.4
温度(℃)
【ろう付け】730〜815
内容量(kg)
1
注意
※JIS Z3264相当品