充電式 自転車 ライト 明るさ検知 5モード点灯 Type-C 生活防水

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64157506 品番AFF-JRT001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

明るさ検知と5モード点灯で、夜道を快適に照らす自転車ライト。
Type-C充電式&残量デジタル表示で充電残量もすぐ確認。
ハンドルにしっかり固定できるバンド付きです。

用途自転車用、手持ちライトとして 付属品充電用USBケーブル、固定用ベルト 寸法(mm)約100×34×28 ブラック 質量(g)約83 電源充電式(USB Type-C) 点灯方式明るさ検知/強点灯/中点灯/弱点等/点滅

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
自転車に取付
建設業・工事業

とても明るく、調光・点滅・自動点灯が選択できるのはいい
ゴム製のハンドルの固定バンドが劣化で切れたらと思うと心配…
コスパはいいと思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする