SKX-4N 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKX-4N 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157888
SKX-4N 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157888
SKX-4N 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157888

狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ヘクサロビュラ穴の番号(No)4注文コード64157888品番SKX-4N
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。
狭い作業スペースで使用可能です。
曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。
通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。
作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。

用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし寸法A(mm)2寸法Amax(mm)15.2寸法B(mm)2寸法L1(mm)48寸法L2(mm)6ヘクサロビュラ穴の番号(No)4適合ねじ(SETS)SETS-M2材質(本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする