曜日別特売
29-312-12 リレー 24V dc SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 64158284

リレー 24V dc SPST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64158284品番29-312-12
参考基準価格(税別)¥66,600販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。それは kissling 29 シリーズに属する。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●極数:1●コイル抵抗:62 O●コイル電力:12.8W●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8124アズワン品番65-8069-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする