1200x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64158564 品番EA976DJ-120C【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥25,190
販売価格(税別) アウトレット
¥27,80022,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 耐荷重(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×1500 段数3 アイボリー 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 エスコ品番EA976DJ-120C 質量(kg)33.26 高さ(mm)1500 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1200 支柱(mm)幅:40 棚段数3 棚板厚さ(mm)35 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)1150 均等耐荷重(kg/段)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする