※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
井口機工製作所
井口機工製作所の キャスター
井口機工製作所の 車輪のみ
SW型特殊車輪(ツバツキ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64158650
品番
SW-150-K【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
アウトレット
¥63,863
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
・ターンテーブルの外周車輪、パレットチェンジャーの車輪、トラバーサー車輪、各種プラントの重荷重受車輪などの用途に適しています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
16.8
静止荷重(kg)
2500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ツバ付