エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの マウス
エレコムの 有線マウス
USB Type-C(TM)有線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64159168
品番
M-K8URCBK
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。電池交換や充電が不要で、挿してすぐに使える有線接続モデルです。
用途
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。
パソコンのUSB Type-C(TM)ポートにケーブルを挿すだけですぐに使える有線モデル。電池交換が不要で充電切れの心配もありません。
利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。
持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
VCCI Class B情報技術装置の基準に適合した、周辺への電波障害が少ない設計です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
VCCI:ClassB対応
色
ブラック
サイズ
Lサイズ
質量(g)
約72 ※ケーブル含む
外形寸法(mm)
幅約62×奥行約119×高さ約36
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
約1.0
対応OS
(macOS)mac OS Sonoma 14、(Windows)Windows 11/10、(その他)Chrome OS
コネクタ形状
USB Type-C(TM) プラグ
接続方式
USB有線
対応機種
USB Type-Cポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機
分解能
センサー:1000DPI
保証期間
1年間
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
ホイール数
1個
読取方式
光学式