用途
極限まで筐体を小さくしたコンパクトサイズのフルキーボードです。
デスク周りのスペースを有効に使える省スペースデザインです。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
文字は長時間使用しても薄くなりにくいレーザー刻印を施しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmと日本語109キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角度調節スタンドが付いています。
専用ドライバなどのインストールは不要で、パソコンのUSBポートにコネクタを接続するだけですぐに使用可能です。
付属品なし
仕様電源方式:USBバスパワー
色ブラック
サイズフルサイズ
質量(g)約563
外形寸法(mm)幅435.0×奥行128.0×高さ23.7(スタンド含まず)/幅435.0×奥行128.0×高さ35.4(スタンド時)
ケーブル長(m)1.5
対応OS備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機
インターフェースUSB
キー配列日本語109キー
保証期間6カ月間
キーストローク(mm)2.8
キーピッチ(mm)19
キーメンブレン