テレビ接続用同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64159195 品番2JW1FLS(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1m)。ワンタッチ式のL型プラグとネジ式のF型プラグを採用。細くて取り回しがしやすい2Cケーブルです。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。

用途
高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応
テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。
片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。
F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。
3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い
金メッキプラグにより接触不良を防ぎます
ケーブル色、ホワイトタイプ。
ケーブル長1m
その他外観図・規格表:2JW□FLS(B)(72121) ホワイト 長さ(m)1 インピーダンス75Ω プラグF形プラグ + L形プラグ 周波数帯域(MHz)10〜3224[2K4K8K放送対応] 保証期間1年 ケーブル2C 3重シールド
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする