SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
T Series(TU0425C)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64159438
品番
TU0425C-200【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,900
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径(Φmm)
2.5
使用流体
空気、水
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
4
色
透明(素材色)
長さ(m)
200
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。