手袋(礼装用/6双) EA354AAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6双) 注文コード64159745 品番EA354AA-133
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,140

ホック付きタイプの礼装用手袋です。
裾形状が最高品位のフォーマル仕上げです。
3本飾りのついた礼装用手袋です。
接客業、警備員、警察、鉄道、観光バス、選挙用、冠婚葬祭に好適です。

仕様●サイズ:L●全長(mm):235●中指長さ(mm):88●材質:ナイロン●カラー:白●重量(g):26●スタイル:左右有り、マチ付き、3本飾り付き、手首プラホック付き●厚み:約0.45mm●掌周り(mm):約180 アズワン品番65-9250-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする