FDF-32-M10-KR レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64159839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FDF-32-M10-KR レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64159839
FDF-32-M10-KR レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64159839
FDF-32-M10-KR レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64159839

レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(ねじ)SUM22L/三価クロメート処理、(パッド)SUM22L/三価クロメート処理、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78寸法D(mm)32注文コード64159839品番FDF-32-M10-KR
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

寸法D(mm)32寸法h(mm)6.5寸法H(mm)24.5寸法Lf min(mm)10.5寸法M(mm)M10M並目M10寸法sw1(mm)15ねじピッチ1.5ねじ規格並目材質(ねじ)SUM22L/三価クロメート処理、(パッド)SUM22L/三価クロメート処理、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78
注意
※許容荷重は、組み合わせるねじにより異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする