手動バルブ G 1/2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64159910 品番MS6-DL-1/2-Z
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Festo フランジ取り付けアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、広範囲にわたる汎用取り付けオプションを提供します。ボアサイズは 125 で、スチール製のねじを使用します。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 3775 g

仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2556 アズワン品番65-8033-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする