※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78
寸法D(mm)
60
注文コード
64159997
品番
FDFS-60-M16-KR
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
寸法D(mm)
60
寸法h(mm)
10
寸法H(mm)
37.5
寸法Lf min(mm)
16
寸法M(mm)
M16
M並目
M16
寸法sw1(mm)
24
ねじピッチ
2
ねじ規格
並目
材質
(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78
注意
※許容荷重は、組み合わせるねじにより異なります。