コロターン(310)1セット(10個入) TRDC1308Mシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64160034 品番TRDC1308M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400

ステンレス鋼旋削加工用。安定した加工から平均的な加工。ドライ・ウェット対応。

仕様●IC:11●LE:12.2●S:5.53●RE:0.79●ステンレス鋼旋削加工用チップ●Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジー採用●最適化された耐熱母材と耐熱性コーティング●材質/仕上:超硬●コード番号:869-0541 アズワン品番65-8262-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする