ブレーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64160165 品番REX12D-TA2-100-DC24V-4A/4A
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

現代の機械及び装置に関する要求は、常に大きくなっています。システムの透明性、リモートメンテナンス、リモートアクセスは、国際競争で益々重要なものになっています。障害が発生した場合の早期通知と、現在の問題に対する迅速な対応がシステムの可用性を上げ、コストを削減し、生産プロセスの全体的な安定性を向上させます。E-T-Aは、REX12D回路プロテクタ及びEM12Dインターフェースモジュールから構成されるインテリジェントな保護システムを備えた、機械及びパネルビルダーに最適なソリューションです。このシステムは、実績のある24 V dcの過電流保護とIOリンクシステムの通信オプションを組み合わせています。また、24 V dc電源の完全な透明性を実現し、この分野での信頼性の高い生産プロセスに必要なすべての情報を提供します。

仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12D-T●定格電流:4A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0379 アズワン品番65-8057-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする